Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 64-70mm BS-N1-K-70 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 64-70mm BS-N1-K-70 FT
Bügelschelle 64-70mm BS-N1-K-70 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98166235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187262
EAN/GTIN:
     4012196853007
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen

Bügelschelle 64-70mm BS-N1-K-70 FT

Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
64..70 mm
Für Rohre (metrisch):
70
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 293,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,00*
€ 294,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,765*
€ 294,765*
Frei Haus
ab € 296,46*
€ 296,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,53*
€ 301,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,67*
€ 349,4673
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 5,8734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.