Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestiger ZBS-FEDGE2-A-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestiger ZBS-FEDGE2-A-DA
Artikel-Nr.:
     3517B-98166795
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209290SI
EAN/GTIN:
     4029299549348
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckenbefestiger ZBS-FEDGE2-A-DA

Deckenbefestigung für FEDGE2 1200 + 1500 DALI, silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
704 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,73*
€ 70,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 70,37*
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 72,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.