Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltearm Vitrinenprofil 30cm o.Anschlußltg. 61500032901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltearm Vitrinenprofil 30cm o.Anschlußltg. 61500032901
Haltearm Vitrinenprofil 30cm o.Anschlußltg. 61500032901
Artikel-Nr.:
     3517B-98250592
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500032901
EAN/GTIN:
     4051268165648

Haltearm Vitrinenprofil 30cm o.Anschlußltg. 61500032901

Halteam ohne Anschlussleitung für das Vitrinenprofil zur Aufnahme von LED 2 Link Spot, Pixel oder Flood.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
37,5 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
337 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,26*
€ 20,50*
€ 3,90*
ab € 16,18*
€ 23,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.