Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock waager, 0,2-6qmm gn PTFIX 6X4-NS35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock waager, 0,2-6qmm gn PTFIX 6X4-NS35A
Verteilerblock waager, 0,2-6qmm gn PTFIX 6X4-NS35A
Artikel-Nr.:
     3517B-98251239
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273666
EAN/GTIN:
     4055626646480
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock waager, 0,2-6qmm gn PTFIX 6X4-NS35A

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,259*
€ 3,149*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,404*
€ 3,344*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6122*
€ 3,5822*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5787*
€ 3,6032*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65175*
€ 3,63175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,204*
€ 3,81276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,404*
€ 2,86076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 16,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.