Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild ge/sw, 6,2mm WS PT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild ge/sw, 6,2mm WS PT 4
Warnschild ge/sw, 6,2mm WS PT 4
Artikel-Nr.:
     3517B-98251366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029563
EAN/GTIN:
     4055626530031
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
blitzpfeil kombi-warnschild

Warnschild ge/sw, 6,2mm WS PT 4

Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
6,3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,289*
€ 0,449*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,2922*
€ 0,4522*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,31255*
€ 0,49255*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3164*
€ 0,4964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.