Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7
Artikel-Nr.:
     3517B-98257242
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     22052yp 7
EAN/GTIN:
     4050366098308
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PVDF-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Zulassungen VDE, UL und CSA, Anschlussgewinde kurz M20x1,5
Dichtbereich 4-6.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 137,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,99*
€ 142,785*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,76*
€ 156,7944
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,6352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.