Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 1,3m 840, SK I, DV 5x2,5 TUBIS_RES #7c831444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c831444-TUBIS RES LED 7c831444 1,3m 1x43W 125o IP66/68/X9K 6300lm 840K
Pracht 7c831444-TUBIS RES LED 7c831444 1,3m 1x43W 125o IP66/68/X9K 6300lm 840K
Artikel-Nr.:
     3517B-98265082
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c831444
EAN/GTIN:
     4018098371908
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
led rohrleuchte
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 1,3m 840, SK I, DV 5x2,5 TUBIS_RES #7c831444

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,41*
€ 380,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,25*
€ 380,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 324,75*
€ 381,48*
Frei Haus
ab € 326,70*
€ 383,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.