Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, si LUZ-P22 106 #666465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, si LUZ-P22 106 #666465
LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, si LUZ-P22 106 #666465
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98267215
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     666465
EAN/GTIN:
     4043544757807
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Stromschienenleuchte 840, DALI, si LUZ-P22 106 #666465

Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 271,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,13*
€ 271,62*
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 273,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.