Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88246183DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 60°, 15W, 3000K, 1711lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 60°, 15W, 3000K, 1711lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MICRO, 60°, 15W, 3000K, 1711lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-98269187
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88246183DA
EAN/GTIN:
     4251433987109
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88246183DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,49*
€ 104,44*
€ 8,50*
ab € 82,58*
€ 104,55*
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 108,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 109,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242183DA
ab € 82,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244183DA
ab € 82,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252183DA
ab € 92,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242185DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244185DA
ab € 82,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246185DA
ab € 82,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252185DA
ab € 92,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242184DA
ab € 82,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244184DA
ab € 82,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246184DA
ab € 82,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252184DA
ab € 92,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.