Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 5x50
Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 5x50
Artikel-Nr.:
     3517B-98350556
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/51 5x50
EAN/GTIN:
     4001796061721
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0450/001/51 5x50

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,44*
€ 10,52*
€ 3,90*
ab € 8,43*
€ 11,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.