Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/52 3,5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/52 3,5x12
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/52 3,5x12
Artikel-Nr.:
     3517B-98350825
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1125/021/52 3,5x12
EAN/GTIN:
     4001796116636
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/52 3,5x12

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 50 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,55*
€ 3,90*
ab € 1,91*
€ 2,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.