Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98351581 Herst.-Nr.: 1510/001/70 8,4 EAN/GTIN: 4001796011481 |
| |
|
| | |
| Scheiben Form A, zn 1510/001/70 8,4 scheibe Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125)galv. verzinkt Profi- 500 Stück Flache scheibe ohne Fase für Sechskantschrauben und mutter aus nicht rostendem Stahl Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8,4 mm | Außendurchmesser: | 16 mm | Stärke: | 1,6 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 8 | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, scheibe din 125 a 8,4 stahl verzinkt, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,17* | € 14,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,56* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|