Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 3,9x9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 3,9x9,5
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 3,9x9,5
Artikel-Nr.:
     3517B-98352076
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 3,9x9,5
EAN/GTIN:
     4001796021855
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 3,9x9,5

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,52*
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 3,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.