Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/74 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/74 5x20
Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/74 5x20
Artikel-Nr.:
     3517B-98359122
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/74 5x20
EAN/GTIN:
     4001796052095
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschrauben 8,8 Inn.6kant DIN912 0300/001/74 5x20

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 7,44*
€ 3,90*
ab € 5,93*
€ 8,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.