| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98360094 Herst.-Nr.: 284501 EAN/GTIN: 4046827170690 |
| |
|
| | |
| LED Blitzleuchte Rot FX15/21DH0000#284501 Optisches Signalgerät LED Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FX15/21-DH0000-RR0003-ST0000 -0000, Gehäusematerial: Polyester, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: schwarz, Material Lichthaube: Polycarbonat, prismatisch, Linsenfarbe: Rot, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: LED, Blitzfrequenz: 1 Hz, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung DC: 21,10 - 24,00 V, Toleranz: -10,0 - 10,0 %, Nennstrom bei DC: 1,2 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex db IIC T6 / T4 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC 80 °C / 100 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 934,33* | € 1.055,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 941,55* | € 1.065,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|