Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 6KT. 50X1,5 52103466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M50, 54 mm, IP66/IP68, metall, 52103466
Blindstopfen, M50, 54 mm, IP66/IP68, metall, 52103466
Artikel-Nr.:
     3517B-98360626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103466
EAN/GTIN:
     4044777903689
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen lapp kabel
blindstopfen

SKINDICHT BL-M 6KT. 50X1,5 52103466

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M HEX. 50X1,5 +FKM O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 50
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 17,712*
€ 22,782*
1
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 22,98*
5
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 23,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,782*
€ 27,11058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,322*
€ 25,37318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,812*
€ 24,76628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,712*
€ 21,07728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.