Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Dornpresse hydraul. 60kN im Set STILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Dornpresse hydraul. 60kN im Set STILO
Artikel-Nr.:
     3517B-98360851
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     716717
EAN/GTIN:
     8014212591593
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
drehdornpresse

Akku-Dornpresse hydraul. 60kN im Set STILO

Hydraulische Akku-Dornpresse in Stabform mit einer Presskraft von 60kN im Set inklusive Tasche
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10..300 mm²
Länge:
425 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
7..10 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.588,11*
€ 2.670,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.781,42*
€ 2.867,16*
Frei Haus
ab € 2.808,04*
€ 2.895,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.867,16*
€ 3.411,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.855,50*
€ 3.398,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.805,78*
€ 3.338,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,42*
€ 3.309,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.