Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschsteckdose 16 A schwarz 7h 8570/15-507-S#272849


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschsteckdose 16 A schwarz 7h 8570/15-507-S#272849
Artikel-Nr.:
     3517B-98360931
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     272849
EAN/GTIN:
     4046827170515

Flanschsteckdose 16 A schwarz 7h 8570/15-507-S#272849

Flanschsteckdose 16 A
-, explosionsgeschützt, 8570/15-507-S-XX-X-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 277/480 ... 288/500 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: schwarz, Codierung (Uhrzeitstellung): 7, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,62*
€ 574,98*
Frei Haus
ab € 504,11*
€ 580,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,98*
€ 684,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.