Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktträger SACC-CI-M12M#1238924


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-98362191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1238924
EAN/GTIN:
     4063151457105
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Kontaktträger SACC-CI-M12M#1238924

Kontaktträger, 12-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Pinbelegung:
1:1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 459,0402*
€ 519,9402*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 458,9604*
€ 520,50*
Frei Haus
ab € 463,6602*
€ 525,0402*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,4404*
€ 537,2802*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,92*
€ 547,3404*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,9402*
€ 618,72884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,2304*
€ 610,74418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,4704*
€ 578,89978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,4404*
€ 568,15408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,0402*
€ 546,25784
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 7,65067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.