Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9897
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9897
Artikel-Nr.:
     3517B-98368718
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9897
EAN/GTIN:
     4046382098972
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9897

DIA-TROCKENBOHRKR. TITANIUM II 182RDX400 1 1/4"
GELB
Weitere Informationen:
Nennmaß:
182 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,18*
€ 409,27*
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 413,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.