Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer f. Erdbohrer 200mm E-07652


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer f. Erdbohrer 200mm E-07652
Messer f. Erdbohrer 200mm E-07652
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98369997
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-07652
EAN/GTIN:
     0088381574532
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Ersatzmesser für Erdbohrer
Makita Ersatzteile

Messer f. Erdbohrer 200mm E-07652

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich gleichermaßen effektiv wie Sand.
Zum Austausch der Messer wird ein Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm und ein Maulschlüssel 10 mm benötigt.
Durchmesser
200 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 11,85*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 12,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,32*
€ 12,86*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,29*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.