Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24NCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24NCA
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24NCA
Artikel-Nr.:
     3517B-98453398
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA1D24NCA
EAN/GTIN:
     4058352322932
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24NCA

Highbay 11Hallenleuchte LED,2x 2xLED,32.370lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 605,98*
€ 690,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 620,81*
€ 704,74*
Frei Haus
ab € 629,78*
€ 711,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 710,10*
€ 793,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 825,97*
€ 919,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,74*
€ 838,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,52*
€ 821,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,74*
€ 804,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,81*
€ 738,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.