Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 10/12X4-FE-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-98454810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274030
EAN/GTIN:
     4055626668574
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 10/12X4-FE-G

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,87375*
€ 6,80375*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,1875*
€ 7,1675*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,43*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4125*
€ 7,4425*
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6133*
€ 7,7233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,1675*
€ 8,52933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7675*
€ 8,05333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4275*
€ 7,64873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9975*
€ 7,13703
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1875*
€ 6,17313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 57,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 238,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,892*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.