| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98455388 Herst.-Nr.: 6550400 EAN/GTIN: 4051273602824 |
| |
|
| | |
| Fachboden 19Z TXB400x479GR 6550400 Der 19" -Fachboden für den Festeinbau, mit passiver Belüftung, wird im Lochraster der vorderen und hinteren 19" -Ebene montiert. Statische Belastbarkeit: 120 kg Material: 1,25 mm Stahlblech, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005) Lieferumfang: Fachboden, Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachboden | Breite: | 448 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,53* | € 47,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,45* | € 47,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,51* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|