Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen 9349031702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen 9349031702
Aufbaurahmen 9349031702
Artikel-Nr.:
     3517B-98460714
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     9349031702
EAN/GTIN:
     5703821182362

Aufbaurahmen 9349031702

SENSE BASIC Anbaurahmen 625x625 für Aufbaumontage
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
629 mm
Breite:
629 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 96,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,09*
€ 100,49*
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 104,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,79*
€ 104,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,30*
€ 107,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.