Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTVFIX 6/18X2,5-G GY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98461236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1186882
EAN/GTIN:
     4063151229986
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTVFIX 6/18X2,5-G GY

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
56,9 mm
Höhe:
28,6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,78*
€ 71,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,87*
€ 71,83*
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 73,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,062*
€ 74,442*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,408*
€ 80,748*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,72*
€ 85,3468
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,20*
€ 83,538
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,75*
€ 77,0525
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3036877
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3038969
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.