Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X 0#2100009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI-TWIN 2X 0#2100009
Artikel-Nr.:
     3517B-98461660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2100009
EAN/GTIN:
     4067923214675
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI-TWIN 2X 0#2100009

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,0496*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0446*
€ 0,0655*
100
€ 3,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0744*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.