Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch E-WMS 6,4 (EX10)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-98461895
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1221580
EAN/GTIN:
     4063151310431
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch E-WMS 6,4 (EX10)R

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 2,1 ... 6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x (min. 15 ... max. 51) mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 25 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2,1..6,4 mm
Kabeldurchmesser:
2,1..6,4 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 163,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,75*
€ 164,30*
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 170,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,81*
€ 176,02*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,02*
€ 180,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1259203
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.