Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker UC-WMTBA (29#1199635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98462579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199635
EAN/GTIN:
     4063151262808
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker UC-WMTBA (29#1199635

Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
4 mm
Breite:
29 mm
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 4,51*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,565*
€ 4,695*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,721*
€ 4,871*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,767*
€ 4,907*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0266*
€ 5,2566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,695*
€ 5,58705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,085*
€ 4,86115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,565*
€ 4,24235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.