| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98462696 Herst.-Nr.: 1446172 EAN/GTIN: 4063151830687 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme XTVMED 6 Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..10 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,15* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,5737* | € 3,2037* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,6312* | € 3,2712* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,5362* | € 3,8862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|