Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder 003043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verbinder 003043
T-Verbinder 003043
Artikel-Nr.:
     3517B-98468301
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     003043
EAN/GTIN:
     7021980030439
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene

T-Verbinder 003043

ZIP 230V T-Verbinder gebürsteter Stahl mitStromführung für 1-Phasen-Schiene
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 9,30*
€ 3,90*
ab € 7,16*
€ 10,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.