Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter BPFPM 62-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter BPFPM 62-S
Lüfter BPFPM 62-S
Artikel-Nr.:
     3517B-98468842
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüfter BPFPM 62-S

BPFPM 62 X1-S Lüftermodul passend zu Bodenblechpaket BPP Master-Lüftungseinheit 2-fach mit insgesamt - 169 m3/h Luftleistung, - integriertes Thermostat und Anschlußkabel 3 meter mit Schutzkontaktstecker - für Schrankbreite 800 mm - passend zur Schrankserie F1 und S1 - Plug & Play Anschluß und Montage - Geräuschpegel 40 dB(A) - Leistungsaufnahme 16 W - Nennspannung 230V/50Hz - Einstellbereich 0 - 60°C - einfach erweiterbar durch Slave Lüftereinheit BPFPS 62X1-S - Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
2
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
169 m³/h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,77*
€ 236,79*
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 244,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.