Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel M600 3000K, weiß 8246093077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI MOLIOR 2 line 592x592 8246093077 weiß LED 3000K Spots/Downlight
SGLI MOLIOR 2 line 592x592 8246093077 weiß LED 3000K Spots/Downlight
Artikel-Nr.:
     3517B-98469364
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246093077
EAN/GTIN:
     5703821174398
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Panel M600 3000K, weiß 8246093077

MOLIOR 2 line 592x592 weiß LED 3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,68*
€ 147,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,21*
€ 151,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 159,02*
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 165,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,03*
€ 205,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.