| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98469391 Herst.-Nr.: 8246093873 EAN/GTIN: 5703821176354 |
| |
|
| | |
| LED-Aufbauleuchte 4000K , DALI, weiß 8246093873 ARENA 1200 doppelt 156W LED 4000K Ra>80 Dali, weiß Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hängeleuchten led, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 365,58* | € 423,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 374,06* | € 434,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,16* | € 452,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,93* | € 456,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 514,97* | € 588,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|