Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen 212171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen 212171
Anbaurahmen 212171
Artikel-Nr.:
     3517B-98469626
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212171
EAN/GTIN:
     7021982121715

Anbaurahmen 212171

SENSE Anbaurahmen für Aufbaumontage 600x600
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
604 mm
Breite:
604 mm
Höhe:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 47,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 50,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,42*
€ 52,33*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 53,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,00*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.