| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98469905 Herst.-Nr.: 312526 EAN/GTIN: 7021983125262 |
|
|
| | |
| T-Verbinder 312526 SHOPLINE DALI T-Verbinder links (L1) schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 6 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,91* | € 35,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,11* | € 36,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,97* | € 37,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,46* | € 38,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,29* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|