Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisung 312431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisung 312431
Einspeisung 312431
Artikel-Nr.:
     3517B-98469950
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     312431
EAN/GTIN:
     7021983124319
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

Einspeisung 312431

SHOPLINE 3-Phasen Einspeisung (L) weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
99 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,66*
€ 13,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,59*
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 15,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.