Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter universal XCMD2516L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCMD Pos.sch. Rollenh. Met.rolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, 1m Kabel
XCMD Pos.sch. Rollenh. Met.rolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, 1m Kabel
XCMD Pos.sch. Rollenh. Met.rolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     3517B-98569761
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCMD2516L1
EAN/GTIN:
     3389110109269
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter universal XCMD2516L1

XCMD Positionsschalter Rollenhebel Metallrolle, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, 1m Kabel.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,97*
€ 46,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,02*
€ 46,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,90*
€ 47,03*
€ 5,95*
ab € 37,00*
€ 47,07*
€ 3,90*
ab € 37,07*
€ 47,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.