| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98704001 Herst.-Nr.: 9.006.8212.17028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Zylinderleuchte 4000K 9.006.8212.17028 Mastaufsatzleuchte TORSTEN VI DA LED, 2 DA+ 2x4 LED 19.0 W / 3300 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite und Aluminiumeinsatz für das LED Modul: Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: inkl. Blende: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Weitere Informationen: | | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Verstellbare Optik: | nein | Mit Funksteuerung: | nein | Mit programmgeregelter Lichtsteuerung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 720,22* | € 814,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 728,62* | € 822,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|