Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock 671005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock 671005
Eckbock 671005
Artikel-Nr.:
     3517B-98713075
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     671005
EAN/GTIN:
     4007235710052
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock 671005

Albert-Eckbefestigung 671005 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: weiß-Gold Abmessungen: d 125 x 75 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Durchmesser:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außen wandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,13*
€ 66,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,43*
€ 74,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,52*
€ 75,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,85*
€ 75,47*
€ 8,50*
ab € 60,13*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.