| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98713380 Herst.-Nr.: 696346 EAN/GTIN: 4007235963465 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte edelstahl 696346 Albert-Wandleuchte 696346\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Edelstahl mit opalem Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß.2 x LED 5,8 W, warmweiß 3000 K, je 430 IP 44 - Schutzklasse : 105 x 205 x 90 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 250,88* | € 250,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,04* | € 265,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 220,25* | € 266,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,10* | € 268,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,69* | € 270,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|