Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler breitstrahlend 8284166070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler breitstrahlend 8284166070
Artikel-Nr.:
     3517B-98719899
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8284166070
EAN/GTIN:
     4022644499695
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler breitstrahlend 8284166070

Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Struktursicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Gelenksockel: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 64 mm, 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 56 mm, Neigungsbereich 15 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät eingebaut, mit warmweißen LED
Weitere Informationen:
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 913,74*
€ 1.027,50*
Frei Haus
ab € 920,34*
€ 1.037,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,50*
€ 1.222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,35*
€ 1.220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,51*
€ 1.176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,03*
€ 1.140,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,74*
€ 1.087,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.