Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I 8228.028BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I 8228.028BS
Artikel-Nr.:
     3517B-98724090
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.136.8228.028BS
EAN/GTIN:
     0722699728873
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
ansatzleuchte led
ansatzleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I 8228.028BS

empf. Masthöhe: 4,00m 7,00m Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf. LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden
mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
AC/DC-fähig für den Notbetrieb. Lichtsteuerung: inkl. eingebautem Bewegungssensor, maximale Höhe 12m, Erfassungswinkel +/- 60°, z. Bsp.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 621,78*
€ 725,52*
Frei Haus
ab € 625,79*
€ 732,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,52*
€ 863,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,20*
€ 857,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,78*
€ 739,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.