Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenausleger 3107443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenausleger 3107443
Wand-/Deckenausleger 3107443
Artikel-Nr.:
     3517B-98729310
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3107443
EAN/GTIN:
     8018367697360

Wand-/Deckenausleger 3107443

BAUSATZ WAND-/DECKENAUSLEGER LAMA+
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
262,5 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 53,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,86*
€ 54,48*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 56,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,26*
€ 56,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.