Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 3000K, ML 7800 L210 VARIO 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 3000K, ML 7800 L210 VARIO 730
Artikel-Nr.:
     3517B-98731688
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     780030005
EAN/GTIN:
     4041254389066
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 3000K, ML 7800 L210 VARIO 730

LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 18 W, 140 W, 2250 lm, 19270 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254389066.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 696,91*
€ 783,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 701,90*
€ 784,05*
Frei Haus
ab € 705,38*
€ 791,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,50*
€ 932,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,54*
€ 925,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,25*
€ 897,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,05*
€ 875,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.