Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K, ML 7800 L420A VARIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 4000K, ML 7800 L420A VARIO
Artikel-Nr.:
     3517B-98731697
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     780030010
EAN/GTIN:
     4041254389110
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K, ML 7800 L420A VARIO

LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 64 W, 280 W, 9280 lm, 39500 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254389110.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 844,23*
€ 926,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 872,92*
€ 959,45*
Frei Haus
ab € 881,58*
€ 968,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 942,99*
€ 1.040,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,45*
€ 1.141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,98*
€ 1.134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,72*
€ 1.107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,99*
€ 1.081,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,92*
€ 1.038,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.