Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 730, Vario 7600 L100TB VARIO730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 730, Vario 7600 L100TB VARIO730
LED-Scheinwerfer 730, Vario 7600 L100TB VARIO730
Artikel-Nr.:
     3517B-98735586
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     760000178
EAN/GTIN:
     4041254381022
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 730, Vario 7600 L100TB VARIO730

LED-Scheinwerfer, FOCO, 16 W, 70 W, 2200 lm, 9400 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+50 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254381022.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,23*
€ 319,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,17*
€ 330,86*
Frei Haus
ab € 277,43*
€ 334,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,99*
€ 365,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.