| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98738654 Herst.-Nr.: 5XA5415KF14H EAN/GTIN: 4058352836293 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 740 5XA5415KF14H Litepole iQMastleuchte,Modul 540 iQ-SR,LED, 1.540lm740,EVG iQ,PMMA,direkt,Aufsatz Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 734,91* | € 834,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 750,92* | € 852,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,59* | € 860,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 833,01* | € 943,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|