Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 3-fach 2Gr 9.925.0990.764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastausleger 3-fach 2Gr 9.925.0990.764
Mastausleger 3-fach 2Gr 9.925.0990.764
Artikel-Nr.:
     3517B-98762034
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.925.0990.764
EAN/GTIN:
     0722699700916
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mastausleger 3-fach 2Gr 9.925.0990.764

Dreifachausleger DMA 276150. Farbe: DB 703. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm: inkl. Madenschrauben. H: 250 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast verzinkt, lichtmast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 218,07*
Frei Haus
ab € 180,30*
€ 224,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.