Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter AD76 MZ D=76mm 9.950.0999.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter AD76 MZ D=76mm 9.950.0999.12
Adapter AD76 MZ D=76mm 9.950.0999.12
Artikel-Nr.:
     3517B-98762152
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.950.0999.12
EAN/GTIN:
     0722699700855

Adapter AD76 MZ D=76mm 9.950.0999.12

Adapter AD 76. Aluminiumguss. Adapter für ALBRECHT. Farbe: DB 703. Montage: zur Montage an Maste mit Zopf ø 76mm. H: 170 mm. Durchmesser: 120 mm. 76 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Gewicht:
4,4 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,78*
€ 100,09*
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 103,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.